エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76575425
品番
EA851CK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
用途
ステンレス用
仕様
●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm
適合材
ステンレス
アズワン品番
65-2234-50