エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(金属サイディング用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.4●山数:60●最大回転数:4200rpm
注文コード
76575443
品番
EA851CK-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,329
販売価格(税別)
¥
9,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)
仕様
●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.4●山数:60●最大回転数:4200rpm
適合材
サイディング
アズワン品番
65-2234-52