内容量1台
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:軟鋼パイプ:50mm木材:50mm軟鋼板:12mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●ストローク数:0〜3,200spm●ストローク長:13mm●サイズ:335(W)×74(D)×158(H)mm●重量:1.5kg(電池含)●モーター:直流モーター●付属品:バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー
注文コード76575976
品番EA857DH-6