セーバーソー(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:軟鋼パイプ:50mm木材:50mm軟鋼板:12mm●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応工具本体により自動で切り替わります。●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約19分フル充電:約25分●ストローク数:0〜3,200spm●ストローク長:13mm●サイズ:350(W)×172(H)mm●重量:1.9kg(電池含)●モーター:直流モーター●付属品:バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー 注文コード76575985 品番EA857DH-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:軟鋼パイプ:50mm木材:50mm軟鋼板:12mm●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応工具本体により自動で切り替わります。●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約19分フル充電:約25分●ストローク数:0〜3,200spm●ストローク長:13mm●サイズ:350(W)×172(H)mm●重量:1.9kg(電池含)●モーター:直流モーター●付属品:バッテリー、充電器、ブレード(薄物切断用)、ブレード(木工用)、収納ケース、電池カバー アズワン品番65-2235-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする