スナップ付宝来鈴(防犯用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード76576633 品番EA864CY-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870

用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。
宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。
ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。
スナップフックなので簡単に取り付けできます。
荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。
宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。
商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個 アズワン品番65-2236-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする