EA898CA-22A チェーンソー(充電式) エスコ 76577017 EA898CA-22A チェーンソー(充電式) エスコ 76577017 EA898CA-22A チェーンソー(充電式) エスコ 76577017

チェーンソー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76577017 品番EA898CA-22A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,260
販売価格(税別)
26,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●有効切断長:250mm●推奨切断長さ:150mm以下※推奨長さを超えた材料を切断すると、過負荷により頻繁に保護回路が作動することがあります。●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●一充電当たりの作業量:米松(角)40×40mm:約110本(目安)●サイズ:207(W)×517(L)×182(H)mm●重量:2.3kg●付属品:チェーンオイル、電池パック、充電器、ガイドバー、チェーンカバー アズワン品番65-2237-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする