チェーンソー(充電式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76577044 品番EA898CJ-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:247(W)×760(L)×214(H)mm●重量:4.6kg●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電時間:約25分●有効切断長:350mm●付属品:バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル、電池カバー アズワン品番65-2237-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする