EA911BB-81 滑り止めシート(両面) エスコ 76577699 EA911BB-81 滑り止めシート(両面) エスコ 76577699 EA911BB-81 滑り止めシート(両面) エスコ 76577699 EA911BB-81 滑り止めシート(両面) エスコ 76577699

滑り止めシート(両面)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76577699 品番EA911BB-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パレット用
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。
メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。
オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。
ハサミでお好みの大きさにカットできます。
積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め

ブラック テープ幅(mm)1100 テープ長さ(m)1.1 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリオレフィン 使用場所屋内用 用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 質量(kg)0.212 使用温度範囲(℃)40 アズワン品番65-2239-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76577699 EA911BB-81 39547121 BKNS1100X1100MM ノンスリップシート(カットシートタイプ) ダイヤテックス ノンスリップシート(カットシートタイプ) ダイヤテックス 1枚 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする