エスコ
エスコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エスコの 卓上備品・テーブルウェア
エスコの カスター・卓上用調味料入れ
調味料トレー(アルミニウム箔)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
注文コード
76577823
品番
EA912J-221
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥270
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:240×160×10●入数:3枚●材質:アルミニウム箔●重量(g):17
アズワン品番
65-2240-02