エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの ファニチャー
テーブルチェア(折畳式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76578539
品番
EA913YA-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
専用収納ケース付
ドリンクホルダー2個付
収納・組み立てが簡単な折りたたみ式簡易テーブル。
お花見、スポーツ観戦などに最適です。
仕様
●使用時サイズ(W×D×H)mm:約365×365×380●収納時サイズ(W×D×H)mm:約140×140×500●重量:約1.1kg●耐荷重:10kg(均等)●材質:脚部:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)張り材:ポリエステル
アズワン品番
65-2240-82