手袋(防寒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76578846 品番 EA915GF-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,122
販売価格(税別)
1,020

手の平にPVC製滑り止め付

仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):90●厚み(mm):0.6●材質:羊毛85%、ナイロン15% アズワン品番65-2241-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする