エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
手袋(防寒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
仕様
●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):90●厚み(mm):0.6●材質:羊毛85%、ナイロン15%
注文コード
76578855
品番
EA915GF-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手の平にPVC製滑り止め付
仕様
●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):90●厚み(mm):0.6●材質:羊毛85%、ナイロン15%
アズワン品番
65-2241-27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76578855
EA915GF-132
50416467
EA915GF-111
[L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
エスコ
1個
¥
1,050
税込
¥
1,155
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)