エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
メカニクスグローブ(防水防寒/合成革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76579099
品番
EA915GT-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:S●材質:合成皮革●全長(mm):265●掌周り(mm):280●中指長さ(mm):95●厚み(mm):1.2
アズワン品番
65-2241-47