メカニクスグローブ(防水防寒/合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76579108 品番EA915GT-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,810
販売価格(税別)
7,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り
手首部分の締め具合をバックルで調整できます。
手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き
人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。
雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます

仕様●サイズ:M●全長(mm):272●掌周り(mm):285●中指長さ(mm):102●厚み(mm):1.2●材質:合成皮革 アズワン品番65-2241-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする