20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76579248 品番EA916X-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,434
販売価格(税別)
4,940

ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。

仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS アズワン品番65-2241-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする