キーキャリー(トリガースナップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76579388 品番EA916ZL-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395

ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。
ポケットに収まる大きさです。
スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。

仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2241-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする