キーワイヤー(強力型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ2.5×130mm●輪にした時の内寸:34×42mm●先端径:Φ3.6mm●色:青●材質:ワイヤー:スチール(ナイロンコーティング)●開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。●閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。 注文コード76579406 品番EA916ZL-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質の航空機用ケーブルで作られています。
止具を外すと1本の線状になります。
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。

仕様●サイズ:Φ2.5×130mm●輪にした時の内寸:34×42mm●先端径:Φ3.6mm●色:青●材質:ワイヤー:スチール(ナイロンコーティング)●開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。●閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。 アズワン品番65-2241-86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76579406 EA916ZL-13 76579363 EA916ZL-11 キーワイヤー(強力型) エスコ キーワイヤー(強力型) エスコ 1個 490 税込539 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする