ツールロール(13ポケット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580158 品番EA925KN-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き

仕様●サイズ(mm):450×290●ポケット数:13●材質:ポリエステル アズワン品番65-2245-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする