エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ビジネスバッグ
ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:445×110×320●重量(kg):0.59●PC収納部:17.3インチサイズまでのノートPC●材質:ポリエステル
注文コード
76580483
品番
EA927-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:445×110×320●重量(kg):0.59●PC収納部:17.3インチサイズまでのノートPC●材質:ポリエステル
アズワン品番
65-2245-65