ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W×D×H)mm:430×110×325●カラー:ブラック●重量(kg):0.72●材質:ポリエステル●PC収納部:15.6インチまで 注文コード76580499 品番EA927-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,906
販売価格(税別)
4,460
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W×D×H)mm:430×110×325●カラー:ブラック●重量(kg):0.72●材質:ポリエステル●PC収納部:15.6インチまで アズワン品番65-2245-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする