EA927-87 ビジネスリュックサック エスコ 76580623 EA927-87 ビジネスリュックサック エスコ 76580623 EA927-87 ビジネスリュックサック エスコ 76580623 EA927-87 ビジネスリュックサック エスコ 76580623 EA927-87 ビジネスリュックサック エスコ 76580623 EA927-87 ビジネスリュックサック エスコ 76580623

ビジネスリュックサック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580623 品番EA927-87
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,860
販売価格(税別)
12,600

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:315×140×420●重量(kg):0.86●PC収納:15.6インチワイドまで●タブレット収納:10.1インチまで●材質:ポリエステル●カラー:ブラック アズワン品番65-2245-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする