EA927-88 リュックサック エスコ 76580639 EA927-88 リュックサック エスコ 76580639 EA927-88 リュックサック エスコ 76580639 EA927-88 リュックサック エスコ 76580639 EA927-88 リュックサック エスコ 76580639 EA927-88 リュックサック エスコ 76580639

リュックサック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76580639 品番EA927-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

フロントポケットには小物を整理収納できます。
スクエア型バックパックです。
ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。
メインルームにはタブレットポケット付きです。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
多機能でも軽やかに持てます。
収納ポケットが充実しています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×150×425●重量:570g●カラー:ブラック●材質:ポリエステル●PC収納:15.6インチワイドまで●タブレット収納:10.1インチまで アズワン品番65-2245-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする