エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
34L バックパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76581226
品番
EA927BH-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
ファスナーポケット付ウエストベルト
チェストハーネス
外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し
大型
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900
アズワン品番
65-2247-20