サミットバックパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76581427 品番EA927CE-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700

外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個
15インチまでのノートパソコンが収納できます。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
2.5Lの給水パックの収納可能。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×229×457●容量:23L●色:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番65-2247-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする