エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの その他靴関連用品
スエード靴用ブラシ(真鍮ワイヤー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76582039
品番
EA928AJ-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
スエード・起毛革用の真鍮ブラシです。
起毛革の毛足を整えます。
仕様
●ブラシ材質:真鍮●ブラシサイズ:15×55mm●毛丈:20mm●全長:150mm
アズワン品番
65-2248-56