EA928CX-24A ハンガー エスコ 76582093 EA928CX-24A ハンガー エスコ 76582093

ハンガー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582093 品番EA928CX-24A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。
浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。
扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け。
製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます

仕様●サイズ(mm):20×240×42(H)●重量:約160g●材質:本体:スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):2●対応サイズ:枠・かもいの厚み:15〜30mm枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上室内物干し竿:直径35mm以下 アズワン品番65-2249-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする