吸収マット(水・油)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76582224 品番 EA929DM-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700
仕様●サイズ(mm):381×483●吸収能力(100枚当り):90.8L●枚数:100枚●材質:再生セルロース繊維(約70%) アズワン品番65-2250-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする