プラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582529 品番EA940BA-50
在庫数量:残り4点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5801,398

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。

仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする