エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76582617
品番
EA940CF-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
仕様
●USBポート定格入力:100V〜0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4A
アズワン品番
65-2252-52
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意