USB給電用コンセント(AC一体形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格出力(USB):DC5V 2.4A●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:グレー●サイズ(W×D×H)mm:44×44×68.7●定格入力:AC100V 50-60Hz●重量(g):125●極数:2P×1+USB×2(Aタイプ) 注文コード76582626 品番EA940CF-87
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,874
販売価格(税別)
5,340
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能

仕様●定格出力(USB):DC5V 2.4A●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:グレー●サイズ(W×D×H)mm:44×44×68.7●定格入力:AC100V 50-60Hz●重量(g):125●極数:2P×1+USB×2(Aタイプ) アズワン品番65-2252-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする