エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
USB給電用コンセント(AC一体形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格出力(USB):DC5V 2.4A●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×68.7●定格入力:AC100V 50-60Hz●重量(g):125●極数:2P×1+USB×2(Aタイプ)
注文コード
76582635
品番
EA940CF-88
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能
仕様
●定格出力(USB):DC5V 2.4A●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:44×44×68.7●定格入力:AC100V 50-60Hz●重量(g):125●極数:2P×1+USB×2(Aタイプ)
アズワン品番
65-2252-54
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意