エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの 露出コンセント
仮設用コンセント(2口・抜止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76582653
品番
EA940CG-143A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
速結式ねじなし端子式
仮設用
仕様
●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mm
アズワン品番
65-2252-59
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意