EA940CG-144A 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ 76582669 EA940CG-144A 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ 76582669 EA940CG-144A 仮設用コンセント(2口/抜止・接地付) エスコ 76582669

仮設用コンセント(2口/抜止・接地付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582669 品番EA940CG-144A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

仮設用
速結式ねじなし端子式

仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃〜+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm アズワン品番65-2252-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする