露出ボックス(異種管用/4方向

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582757 品番EA940CS-206
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1〜4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。

仕様1〜4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
注意
※コネクタサイズ22のCD、DF管コネクタはGタイプをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする