エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ブレーカーボックス(防雨型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76582879
品番
EA940CS-383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ブレーカー、露出・防水コンセントを納めるのに最適です。
風雨に強いIP44性能。
適合
分岐ブレーカー×1、2個用コンセント×1、防水コンセント×1
材質
ABS
色
ミルキーホワイト
質量(g)
216
有効深さ(mm)
63〜69
保護
IP44
サイズ(mm)
98(W)×91(D)×156(H)
アズワン品番
65-2253-02
バンド通し穴
有(背面)