コンセント保護カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582888 品番EA940CS-391
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。

仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする