EA940CS-395 コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスコ 76582924 EA940CS-395 コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスコ 76582924 EA940CS-395 コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスコ 76582924 EA940CS-395 コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスコ 76582924 EA940CS-395 コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスコ 76582924

コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76582924 品番EA940CS-395
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。
スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。

仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g アズワン品番65-2253-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする