E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583344 品番EA940CS-812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。

仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2252-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする