EA940CT-293 E31 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコ 76583807 EA940CT-293 E31 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド エスコ 76583807

E31 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583807 品番EA940CT-293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。

仕様●呼び:E31●サイズ(mm):L:210、R:150●トルクビス:4本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする