エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの パイロットランプ
エスコの 角形パイロットランプ
AC/DC24V LED表示燈(角型・乳白色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76583868
品番
EA940DB-31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
パネルカットΦ30mm用
LED AC/DC24V球付
RoHS適合品
仕様
LED AC/DC24球付
型式
UPQN422D
色
乳白色
保護構造
IP40
定格電圧(V)
AC/DC24
アズワン品番
65-2253-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
Φ30用