エスコ
エスコの 報知器
エスコの 報知器用ブラケット
表示灯LEDブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パネルカット:Φ8.1mm●端子金具:L.E.D.リード線 (□0.5)●パネル取付方式:ナット締め付け●取付板厚:1.5〜3.5mm●型式:DB1FCH●色:本体色:CH(クローム) レンズ色(赤)
注文コード
76583886
品番
EA940DB-78RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パネルカット:Φ8.1mm●端子金具:L.E.D.リード線 (□0.5)●パネル取付方式:ナット締め付け●取付板厚:1.5〜3.5mm●型式:DB1FCH●色:本体色:CH(クローム) レンズ色(赤)
アズワン品番
65-2253-87