エスコ
エスコの 報知器
エスコの 報知器用ブラケット
表示灯LEDブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パネルカット:Φ6.1mm●端子金具:L.E.D.リード線 (□0.5)●パネル取付方式:ナット締め付け●取付板厚:1.5mm〜1.8mm●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●型式:DB9FCH●色:本体色:CH(クローム) レンズ色(赤)
注文コード
76583895
品番
EA940DB-79RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パネルカット:Φ6.1mm●端子金具:L.E.D.リード線 (□0.5)●パネル取付方式:ナット締め付け●取付板厚:1.5mm〜1.8mm●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●型式:DB9FCH●色:本体色:CH(クローム) レンズ色(赤)
アズワン品番
65-2253-88