EA940DF-111 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 76583938 EA940DF-111 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 76583938 EA940DF-111 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 76583938

2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583938 品番EA940DF-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。

仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3〜13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃〜+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45〜85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 形状防雨形 種類電動機直接操作用 保護構造IP65 接点構成2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 定格通電電流(A)15 ボタン文字上、下 ボタン数2点(1組) アズワン品番65-2253-91 適合電動機(kW)(最大容量)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする