EA940DF-113 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 76583956 EA940DF-113 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 76583956 EA940DF-113 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ 76583956

6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76583956 品番EA940DF-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,940
販売価格(税別)
25,400

機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。

仕様●適合ケーブル径:Φ10.3〜Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 形状防雨形 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 種類電動機直接操作用 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造IP65 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15〜40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北 適合ケーブル(Φmm)16.3〜19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45〜85 耐振動(Hz)誤動作:10〜55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする