240V/30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76584875 品番EA940MM-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,316
販売価格(税別)
7,560

フレーム30用

極数3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×65×140 定格絶縁電圧(V)440 定格電流(A)30 アズワン品番65-2255-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする