CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの ソレノイドバルブ用部品
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
接続口径
Φ6
注文コード
76585372
品番
M3PB1-GS6-11-SUB-BASE-KIT
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥13,434
販売価格(税別)
¥
12,213
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
Φ6
ポート数
3
定格電圧(V)
-
ソレノイド数
-
配管方法
-
接続方式
ワンタッチ
使用流体
圧縮空気、低真空
切換位置区分
-
CADデータダウンロード