エスコ
エスコの OPPテープ
OPP梱包用カラーテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):48●厚さ(mm):0.052●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3”)●色:青●長さ(m):100
注文コード
76585837
品番
EA943KC-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):48●厚さ(mm):0.052●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3”)●色:青●長さ(m):100
主な用途
梱包用
アズワン品番
65-2258-80