OPP梱包用カラーテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:橙●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内心径:76mm(3”) 注文コード76585855 品番EA943KC-7B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:橙●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内心径:76mm(3”) 主な用途梱包用 アズワン品番65-2258-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする