滑止テープ(高耐久)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76585889 品番 EA943PH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,310
販売価格(税別)
12,100

平面用
通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです
屋内外兼用

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.8 基材プラスチック 粘着剤アクリル系 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外用 アズワン品番65-2258-86 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする