エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
滑止テープ(高耐久)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76585898
品番
EA943PH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
平面用
通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです
屋内外兼用
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
プラスチック
粘着剤
アクリル系
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋外用
アズワン品番
65-2258-87
特性
耐久